足場吊りチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73618466 品番031A1U3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
リンク数71 型式K型 サイズ3m 寸法L(mm)3011 呼び3 表面処理ユニクロメッキ 寸法I(mm)2925

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73618466 031A1U3 89731153 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 1本 1,398 税込1,538 注文コード変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする