足場吊りチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73618475 品番 031A1U3S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
長さ(m)3.5 リンク数83 型式K型 寸法L(mm)3506 呼び3.5 表面処理ユニクロメッキ 寸法I(mm)3420 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする