足場吊りチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)4.5 注文コード73618493 品番031A1U4S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)4.5 リンク数107 型式K型 寸法L(mm)4494 呼び4.5 表面処理ユニクロメッキ 寸法I(mm)4408 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする