コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
足場吊りチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73618502
品番
031A1U5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リンク数
119
型式
K型
サイズ
5m
寸法L(mm)
4989
呼び
5
表面処理
ユニクロメッキ
寸法I(mm)
4903
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73618502
031A1U5
89731171
-
足場吊りチェーン K型
コンドーテック
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コード変更になりました