DFP ポータブルセクター2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 73619088 品番 WH1181-27WS
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

30cm台まで短く収納できるポータブルポール。
折りたたみ式でコンパクトに収納できるポール。
クイックロックでサイズ調整が可能。携帯性が高く持ち運びに便利。
連結部をロックしてポールのガタツキを防止する安全設計。

材質グリップ:ナイロン・エラストマー、ストラップ:ポリエステル・ポリプロピレン、シャフト:アルミ ブルー サイズL 身長(cm)S:約131〜162、L:約154〜185 質量(g/本)S:約270、L:280 寸法(cm)(長さ)S:約85〜105(無段階)・L:約100〜120(無段階)、グリップ:約8×13、(収納時)S:約34・L:約37 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14 取得規格SGマーク取得商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする