ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの 杖
ケアマックスの 一本杖
アルミ製軽量ステッキ 伸縮ひも付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73619176
品番
65-1
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
材質
本体:アルミ、グリップ:PP
質量(g)
340
ケース入数
30
寸法(cm)
長さ70〜93(10段階)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
19
注意
※高さ調整に関しては専門の方にご相談の上、ご使用ください。