介援隊 オリジナル杖U 14段階伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73619264 品番 CX-07007
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。

材質本体:アルミ、グリップ:楓製 質量(g)約270 ケース入数20 寸法(cm)長さ約70.5〜96.5(14段階)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約2.9 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16 メイサイ 適合ゴムチップ内径(mm)15
注意
※グリップがしっかりと装着できているかご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする