ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの 杖
ケアマックスの 一本杖
介援隊 オリジナル杖U 14段階伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73619273
品番
CX-07007
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
材質
本体:アルミ、グリップ:楓製
質量(g)
約270
ケース入数
20
寸法(cm)
長さ約70.5〜96.5(14段階)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
柄
タイル
適合ゴムチップ内径(mm)
15