ケアマックス
ケアマックスの 歩行関連
ケアマックスの 杖
ケアマックスの 一本杖
介援隊 オリジナル杖U 折りたたみタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73619298
品番
CX-07008
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)
長さ約74.5〜84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
質量(g)
約285
材質
本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)
15
ケース入数
20
柄
エンジ