USG30 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619342 USG30 スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORP 73619342

スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15本) 注文コード 73619342 品番 USG30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。
吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。
帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。
帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。
帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。
帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。
両面を不織布でコート。
漏洩の拡散防止に。

型式USG-30 質量(kg)5.4kg(15本) サイズΦ7.6cm×122cm RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約85
注意
※異なった化学品を同時に吸収し混合すると、爆発・引火などを起こす危険な化学品がありますので、SDSで確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする