インターリンクス
インターリンクスの 歩行関連
インターリンクスの 杖
インターリンクスの 一本杖
ベーシック伸縮カラー杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73619964
品番
BS-BL2816
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。
付属品
替えゴム
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
色
ロイヤルブルー
質量(g)
385
ケース入数
25
寸法(cm)
長さ74.5〜97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
アズワン品番
64-9699-20
適合ゴムチップ内径(mm)
18
注意
※フックを使って杖を体や服に引っ掛けることは転倒の原因となり危険です。絶対におやめください。