※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する使用荷重(kN)245
寸法L1(mm)415
内容量1個注文コード73620146品番081A7KAB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)
両アイ型・片回転式
長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。
グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)
長オーフ形状・シャックル連結・両回転式
サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。
丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式
オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。
アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式
アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。
ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。
ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。
シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。
ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。