注意
※KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック
1. 始業点検「KTスイベル」はベアリングを使用しています。無負荷で、環部が手でスムーズに回り、異常音(ゴロゴロなど)がないことを確認してください。環部を上下・左右に動かしてみて、ガタが約1mm以下であることを確認してください。次に、荷重をかけても「KTスイベル」が回ることを確認してください。2.「KTスイベル」をぶつけたり、落としたりしないでください。3.変形・摩耗・打ちキズのある物は使用しないでください。4.点検で異常があれば、使用を中止し、新品と交換してください。5.「KTスイベル」は分解しないでください。6.「KTスイベル」の部品は、溶接・機械加工・熱処理・めっき・グラインダー などの、改造をしないでください。7.「KTスイベル」に異物が接触した状態での使用はしないでください。