コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
鍛造環付フック(安全レバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2
注文コード
73620322
品番
063A2A02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)
用途
荷役作業に
質量(kg)
1.3
呼び
2
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
39
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
131.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
26.5
寸法G(mm)
29
H(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。