コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 重量フック
鍛造環付フック(安全レバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1
注文コード
73620374
品番
063A2T01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
呼び
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
●鍛造品であり、強度に優れています。
●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。
●材質:S45C(H)
用途
荷役作業に
質量(kg)
0.7
呼び
1
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
110
表面処理
塗装
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
28
H(mm)
27
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73620374
063A2T01S
06544176
T-01
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コード変更になりました