マスターリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73620575 品番 035A2A1012S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)110 寸法B(mm)56 寸法D(mm)11.5 質量(kg)0.3 材質SCM435(H) 使用荷重(t)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は呼び17になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする