コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620584
品番
035A2A2014S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
63
寸法D(mm)
14
質量(kg)
0.5
材質
SCM435(H)
使用荷重(t)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は呼び17になります。