コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620602
品番
035A2A5022S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
22
質量(kg)
1.78
材質
SCM435(H)
使用荷重(t)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は呼び17になります。