コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73620688
品番
065A1T16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C(H)
用途
荷役作業に
質量(kg)
0.5
種類
リンク
使用荷重(t)
1
呼び
16
内径D(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応