コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの リンク
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73620697
品番
065A1T19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C(H)
用途
荷役作業に
質量(kg)
0.7
種類
リンク
使用荷重(t)
2
呼び
19
内径D(Φmm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応