コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
サンマブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620943
品番
08410 050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
122
質量(kg)
0.5
使用荷重(t)
0.125
車輪径(Φmm)
50(2")
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
最大8