コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの 吊具
コンドーテックの 吊具用ステンレス滑車
サンマブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620952
品番
08410 075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
194
質量(kg)
1.2
使用荷重(t)
0.5
車輪径(Φmm)
75(3")
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
最大10