釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73620995
品番
SBO5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
125(溝底径100)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
3.6
寸法H(mm)
320
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
20
ベアリング
6204Z(2個)
寸法F(mm)
32
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
44
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
65
使用荷重(tf)
1
半径R(mm)
10