釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621013
品番
SBO7F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
175(溝底径145)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
8.6
寸法H(mm)
430
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
24
ベアリング
6305Z(2個)
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
145
寸法E(mm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
90
使用荷重(tf)
2
半径R(mm)
10