SBO8F オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621022 SBO8F オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ) 釜原鉄工所 73621022

オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621022 品番 SBO8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)200(溝底径180) 仕様グリスニップル付き 型式鍛造シーブ 質量(kg)10.4 寸法H(mm)465 使用荷重(kg)2000 寸法A(mm)24 ベアリング6306Z(2個) 寸法F(mm)35 寸法D(Φmm)180 寸法E(mm)53 表面処理ユニクロメッキ 寸法B(mm)220 寸法C(mm)105 使用荷重(tf)2 半径R(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする