釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621038
品番
SBO10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
250(溝底径230)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
14.8
寸法H(mm)
520
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
27
ベアリング
6306Z(2個)
寸法F(mm)
35
寸法D(Φmm)
230
寸法E(mm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
285
寸法C(mm)
110
使用荷重(tf)
2
半径R(mm)
10