釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式2車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621056
品番
SBOW5F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
125(溝底径100)
仕様
グリスニップル付き
型式
SBOW5F
質量(kg)
5.4
溝幅(mm)
20
ベアリング
6204Z(4個)
使用荷重(tf)
1
半径R(mm)
R10