釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式2車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200(溝底径180)
注文コード
73621083
品番
SBOW8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
200(溝底径180)
仕様
グリスニップル付き
型式
SBOW8F
質量(kg)
16.2
溝幅(mm)
24
ベアリング
6306Z(4個)
使用荷重(tf)
2
半径R(mm)
R10