SB4H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621092 SB4H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621092 SB4H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621092

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621092 品番 SB4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)100(溝底径75) 仕様グリスニップル無し 型式鍛造シーブに焼入れ処理 質量(kg)1.7 寸法H(mm)200 使用荷重(kg)1000 寸法A(mm)17 ベアリング6203Z(1個) 寸法D(Φmm)75 寸法E(mm)16 寸法B(mm)120 寸法C(mm)60 使用荷重(tf)1 半径R(mm)8
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73621092
2025-06-03
用途:
林業
株式会社慶興産 様 (農・林・水産業)

とてもよく、使いやすかったです
また今後も宜しくお願いします

対象商品:
73621108
2020-10-11
用途:
林業現場でのワイヤー集材および樹木の伐倒時
農・林・水産業

林業の現場では必須&安定のオタフク滑車。
機能的にも問題無いのですが、Uシャックル留め用の「屈折ピン」も、各「車径」毎にモノタロウでも是非ラインUPしてほしい。
現場あるあるですが、山の中で屈折ピンが不意に抜け落ちて紛失する事が多く仕事がSTOPします。必ず追加購入する事が多い。(できればピン抜け防止の機構を備えて欲しい。)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする