SB7H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621126

 

SB7H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621126
SB7H オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所 73621126

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
使用荷重(kg)3000
車輪径(Φmm)175(溝底径145)
内容量1個注文コード73621126品番SB7H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)175(溝底径145)仕様グリスニップル付き型式鍛造シーブに焼入れ処理質量(kg)7.5寸法H(mm)360使用荷重(kg)3000寸法A(mm)24ベアリング6305Z(2個)寸法D(Φmm)145寸法E(mm)27寸法B(mm)180寸法C(mm)90使用荷重(tf)3半径R(mm)10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73621092
2025-06-03
用途: 林業
株式会社慶興産農・林・水産業

とてもよく、使いやすかったです
また今後も宜しくお願いします

対象商品 : 73621108
2020-10-11
用途: 林業現場でのワイヤー集材および樹木の伐倒時
農・林・水産業

林業の現場では必須&安定のオタフク滑車。
機能的にも問題無いのですが、Uシャックル留め用の「屈折ピン」も、各「車径」毎にモノタロウでも是非ラインUPしてほしい。
現場あるあるですが、山の中で屈折ピンが不意に抜け落ちて紛失する事が多く仕事がSTOPします。必ず追加購入する事が多い。(できればピン抜け防止の機構を備えて欲しい。)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする