釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
1500
使用荷重(tf)
1.5
注文コード
73621257
品番
SBW5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
125(溝底径100)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
5
寸法H(mm)
280
使用荷重(kg)
1500
溝幅(mm)
20
寸法A(mm)
20
ベアリング
6204Z(4個)
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
90
使用荷重(tf)
1.5
寸法d(Φmm)
23
半径R(mm)
10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。