オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621266 品番 SBW6F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)150(溝底径125) 仕様グリスニップル付き 型式鍛造シーブ 質量(kg)7.6 寸法H(mm)330 使用荷重(kg)2000 溝幅(mm)20 寸法A(mm)20 ベアリング6304Z(4個) 寸法D(Φmm)125 寸法E(mm)34 寸法B(mm)160 寸法C(mm)120 使用荷重(tf)2 寸法d(Φmm)25 半径R(mm)10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする