オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621275 品番 SBW7F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)175(溝底径145) 仕様グリスニップル付き 型式鍛造シーブ 質量(kg)11.8 寸法H(mm)360 使用荷重(kg)3000 溝幅(mm)20 寸法A(mm)24 ベアリング6305Z(4個) 寸法D(Φmm)145 寸法E(mm)45 寸法B(mm)180 寸法C(mm)130 使用荷重(tf)3 寸法d(Φmm)30 半径R(mm)10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする