釜原鉄工所
釜原鉄工所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
釜原鉄工所の 滑車
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式2車(特殊鋼鍛造シーブ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621284
品番
SBW8F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
車輪径(Φmm)
200(溝底径180)
仕様
グリスニップル付き
型式
鍛造シーブ
質量(kg)
15
寸法H(mm)
410
使用荷重(kg)
3500
溝幅(mm)
24
寸法A(mm)
24
ベアリング
6306Z(4個)
寸法D(Φmm)
180
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
145
使用荷重(tf)
3.5
寸法d(Φmm)
30
半径R(mm)
10
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。