真空計 G/立形

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73621467 品番-
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±2.5%F.S. 測定範囲(MPa)-0.1〜0.0 接続ねじG3/8 用途空圧、水、油等の測定 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)47 種類真空計 測定流体空圧、水、油等の測定
注意
※真空計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにして下さい。
※内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした真空計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※真空計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
土練機の真空の効き具合をみるための使用です
製造業

価格的にどうかなと思いましたが、充分使えます。
接続部のサイズを間違えないように注意して購入すれば良いかと思います。

対象商品:
73621467
2023-03-13
用途:
サイズ違いで使用出来ず。

エアコンの真空引く用のコンプレッサー様に購入しましたが、ネジの口径が合わず残念な事に、注意して購入しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
73621467
2020-08-27
用途:
井戸の水量確認

井戸ポンプ吸水側の圧力を測定して給水可能な量の目安にしている。用途からしてJIS規格品で無くともよく安くて大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする