徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジックV 1035 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621714
品番
10350110062
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
グレー
サイズ
3L
サイズ(cm)
25〜25.5
標準質量(g/片足)
約160(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用