徳武産業
オープンマジックⅢ 7031 5E 片足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
グレー
紫
紺
茶
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
左右区別
左足
右足
左足
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73621967
品番
70310430022
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
色
紺
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
左右区別
左足
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約160(L)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内/屋外
性別
男女兼用