曜日別特売
70310110062 オープンマジックⅢ 7031 5E 片足 徳武産業 73622195

オープンマジックⅢ 7031 5E 片足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
サイズ(cm)25~25.5
サイズ3L
左右区別左足
内容量1個注文コード73622195品番70310110062
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

つま先全開!歩行も軽やか。

色
グレー
サイズ
3L
サイズ(cm)
25~25.5
左右区別
左足
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
標準質量(g/片足)
約160(L)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内/屋外
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする