テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
スティックブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73622937
品番
THM321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
150
色
ホワイト
容量
ブレンドカップ/500mL、チョッパーボトル/150g(玉ねぎの場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレンダー使用時/12500、チョッパー使用時/2800
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
550
機能
つぶす/きざむ/まぜる
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
336×52×60