交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73623068 品番 -
在庫数量:残り181点
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。

容量(mL)700 付属品フタ 用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
塗装時、塗装後に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安く密閉できるので種類毎(プライマー、ペイント、クリア)を分けて使ってます。容器洗浄の手間が省け重宝してます。

2024-11-12
用途:
交換用

ガンは元々は簡単な物をエアレスで塗装しようと購入しましたが、今は主に錆防止材を塗布するのに使っています。たまに塗装したい時に洗浄液を入れたカップでノズルを洗い、塗料を入れたカップで塗装してまた洗浄が出来る様2個買いました。ノズルが欠品中なのでそれがあればもっと効率よく出来るのですが

対象商品:
73623077
2023-04-05
用途:
木材に防腐剤を塗布
株式会社サンコー 様 (製造業)

標準のでは容量が少なかったので、追加して買いました。充分な容量です。

対象商品:
73623068
2022-10-14
用途:
木箱への塗装
製造業

そう安いモノではありませんが、洗浄用に油性、水性、専用のカップを用意しておくだけで、本作業に「ゆとり」がもてます。
あと、この黒いキャップだけ買えると助かるのですが。。

対象商品:
73623068
2022-09-30
用途:
塗装作業時
製造業

1回目の塗装が終わって2回目の塗装目までのインターバルで、スプレーガンノズルが詰まらない様に、塗料カップを外して蓋をして保管し、スプレーガンはこのカップに付け替えて水吹きしておくと安心ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
73623068
2022-02-13
用途:
コンクリート瓦塗装
農・林・水産業

密閉蓋も問題なく誤って数回落下させましたがプラスチックの割には使える商品です。

対象商品:
73623068
2021-11-03
用途:
塗料入替の手間が省けます。

モモタロウブランドのHVLP電動スプレーガン購入と同時に購入しました。
安価な分、プラ製なので耐久性は無いだろうと予め交換を想定しての補修備品としての用意です。
安価でいいのですが箱を開けたらむき出しで商品が収められていました。
同時に二つ購入したのですが一つは破損時の予備のつもりで購入したので箱も開けずそのまま長期保管するところだったのでいざ使おうと思った時に劣化していたかも知れないなと思いました。 一応保管用は自分でビニール袋に密閉して箱に戻し保管する事にしました。
せめてビニール袋だけでも包んでおいて欲しいなと思いました。

それでもこの手の電動スプレーで交換用の部品を同時に購入出来るのはモモタロウブランドの物だけですので安価ですし良心的だと思います。

対象商品:
73623077
2021-10-11
用途:
スプレーガンの清掃やメンテナンス
農・林・水産業

水を入れて置いてスプレーガンで水性塗料ノズルの硬化する前に、すぐに水洗いするようにしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
蓋についているパットのみの購入はできますか。
回答:
【パットのみ】につきまして、取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2024-01-10
質問:
ワグナーとの互換性ありますか。
回答:
【モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)】専用部品となっております。
他社商品につきましては、メーカーが異なりますため適合可否データがなく適合につきましてはわかりかねます。
2024-01-10
質問:
接続口の直径を教えてください。
回答:
【モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)】の適合本体用の部品となっております。
部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2024-01-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする