スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73624994
品番
SB7A01
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
テーパー型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
25.3
角度(°)
8