スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型))オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625064
品番
SB4A01
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
ポイント型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
9.5
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
28.5