スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)オール超硬(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625107
品番
SB4D09S
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
形状
ポイント型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
25.3