スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625116
品番
SB4D09
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
ポイント型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
5.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
25.3