超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(Sカット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73625125 品番SB5B08S
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
軸径(Φmm)3 形状円錐型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする