スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625143
品番
SB5A03100
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型:14°(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
11.0
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
89.0