スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625152
品番
SB5A0375
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
11.0
形状
円錐型:14°(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
64.0