スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型60°)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73625256
品番
SB50A01
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
2.5
形状
円錐型60°(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
35.5
角度(°)
60