スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)(Sカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625308
品番
SB1B02ES
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
4.7
形状
円筒型(シングルカット・エンド刃付)
質量(g)
6
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
29000
軸長(mm)
38.3