スーパーツール
スーパーツールの 軸付研磨
スーパーツールの ロータリーバー
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73625326
品番
SB1B02E
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
4.7
形状
円筒型(ダブルカット・エンド刃付)
質量(g)
6
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38.3